1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām
1/2 collas muciņatslēga, sešstūru, īsā
MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS22
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņa
- POWERDRIV
Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām
Datu lapas(X)
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 22 mm |
Garums (L1) | 38 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 30,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 26,5 mm |
Virsma | Hromēts |