Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss - MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M14X60 1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss - MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M14X60
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss - MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M14X60 - 1
1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss - MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M14X60 - 2

1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss

1/2 collas muciņa divpadsmit stūru, īsa
MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M14X60

Izstr. nr. 071513814

EAN 4024835419581

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss

Izstr. nr. 071513814

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Virsma: Hromēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija

  • Gals: Divpadsmit stūru
Piezīme

Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Gala izmērs

XZN M14

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Garums (L1)

60 mm

Asmens garums (L2)

20 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

25 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija