1/2 collas muciņa Trīskārša kvadrāta, īss
1/2 collas muciņa divpadsmit stūru, īsa
MUCATSLĒGA-1/2IN-XZN-M8X60
Izstr. nr. 071513808
EAN 4024835419451
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta
- Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija
- Gals: Divpadsmit stūru
Piezīme
Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Gala izmērs | XZN M8 |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Garums (L1) | 60 mm |
Asmens garums (L2) | 20 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 22,5 mm |
Virsma | Hromēts |