Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS17-L60MM 1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS17-L60MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS17-L60MM - 1
1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS17-L60MM - 2

1/2 collas muciņa, metriskā

1/4 collas muciņatslēga, metriskā sešstūra ligzda
SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS17-L60MM

Izstr. nr. 071513717

EAN 4024835419369

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa, metriskā

Izstr. nr. 071513717

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Virsma: Hromēta, pulēta/matēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: Sešstūra ligzda

  • DIN 7422
Piezīme

Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

17 mm

Garums (L1)

60 mm

Asmens garums (L2)

20 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

28 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija