1/2 collas muciņa, metriskā
1/4 collas muciņatslēga, metriskā sešstūra ligzda
SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS5-L60MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta, pulēta/matēta
- Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Sešstūra ligzda
- DIN 7422
Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Visu montāžas plākšņu platums | 5 mm |
Garums (L1) | 60 mm |
Asmens garums (L2) | 20 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 22,5 mm |
Virsma | Hromēts |