Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS8-L90MM 1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS8-L90MM
´
1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS8-L90MM - 1
1/2 collas muciņa, metriskā - SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS8-L90MM - 2

1/2 collas muciņa, metriskā

1/4 collas muciņatslēga, metriskā sešstūra ligzda
SEŠKANTATSLĒGA-1/2IN-INHEX-WS8-L90MM

Izstr. nr. 0715137081
EAN 4024835419192

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa, metriskā

Izstr. nr. 0715137081
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
  • Virsma: Hromēta, pulēta/matēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: Sešstūra ligzda

  • DIN 7422
Piezīme

Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

8 mm

Garums (L1)

90 mm

Asmens garums (L2)

50 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

22,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija