Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara - MUCATSL-1/2IN-GAR-HEX-WS28 1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara - MUCATSL-1/2IN-GAR-HEX-WS28
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara - MUCATSL-1/2IN-GAR-HEX-WS28 - 1
1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara - MUCATSL-1/2IN-GAR-HEX-WS28 - 2

1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara

1/4 collas muciņatslēga, metriskā sešstūra, garā
MUCATSL-1/2IN-GAR-HEX-WS28

Izstr. nr. 0712132328

EAN 4038898850441

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara

Izstr. nr. 0712132328
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
  • Virsma: Hromēta, pulēta/matēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija

  • Gals: Sešstūra galviņa

  • POWERDRIV®
Piezīme

Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Visu montāžas plākšņu platums

28 mm

Garums (L1)

77 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

37,5 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

33 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

35,5 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija