1/2 collas muciņa metriska, sešstūra, gara
1/4 collas muciņatslēga, metriskā sešstūra, garā
MUC.ATSLEGA-1/2IN-1/2IN-GAR-HEX-WS11



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta, pulēta/matēta
- Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņa
- POWERDRIV®
Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Visu montāžas plākšņu platums | 11 mm |
Garums (L1) | 77 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 16,6 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 21,8 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 25 mm |
Virsma | Hromēts |