Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS11 1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS11
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS11 - 1
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām - MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS11 - 2

1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām

1/2 collas muciņatslēga, sešstūru, īsā
MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS11

Izstr. nr. 0712131111

EAN 4024835718837

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām

Izstr. nr. 0712131111
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
  • Standarts: DIN 3124, ISO 2725

  • Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija

  • Gals: Sešstūra galviņa

  • POWERDRIV
Piezīme

Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

11 mm

Garums (L1)

36 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

16,7 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

23 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

10 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija