1/2 collas muciņa metriskām, sešstūra, īsām
1/2 collas muciņatslēga, sešstūru, īsā
MUCATSLEGA-1/2IN-ĪSA-HEX-WS34
Izstr. nr. 0712131134
EAN 4024835719018
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņa
- POWERDRIV
Piezīme
Piemērota ar roku lietošanai tarkšķatslēgās, saskaņā ar standarta DIN 3120 prasībām
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Piedziņa | 1/2 collas | 
| Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts | 
| Visu montāžas plākšņu platums | 34 mm | 
| Garums (L1) | 47 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 45,5 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 40 mm | 
| Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 25 mm | 
| Virsma | Hromēts |