Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2 collas muciņa, triecienizturīgā Ar iebūvētu stiprinājuma gredzenu ilgākam darbmūžam

1/2 collas trieciena uzgr.atsl., sešst.al.malām
TRIEC-MUCATSLĒGA-1/2IN-GARA-WS17-POWER

Izstr. nr. 071413417
EAN 4058794024647

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas muciņa, triecienizturīgā Ar iebūvētu stiprinājuma gredzenu ilgākam darbmūžam

Izstr. nr. 071413417
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
  • Standarts: DIN 3121, ISO 1174

  • Savienojums: Urbums šķelttapai un rieva blīvgredzenam

  • Ģeometrija: gara


Ilgs kalpošanas laiks


Stiprinājuma gredzens nodrošina vismaz divreiz ilgāku kalpošanas laiku kā parastām triecienizturīgajām muciņām vieglmetāla diskiem.



Nomaināma plastmasas uzmava


Ar plastmasas pārklājumu alumīnija disku aizsardzībai



Muciņatslēgas ar krāsu kodiem


Vieglāk ieraudzīt nepieciešamo izmēru.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

17 mm

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Garums (L1)

86 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

25,5 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

20 mm

Uzmavas iekšējais diametrs (d2)

24 mm

Uzmavas ārējais diametrs (d3)

26 mm

Dizains

Kalts

Materiāls

Tērauds

Virsma

Pulēts

Standarti

ISO 1174, DIN 3121

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija