Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2 collas pagarinājums - EXT-1/2IN-L125MM 1/2 collas pagarinājums - EXT-1/2IN-L125MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 collas pagarinājums - EXT-1/2IN-L125MM - 1
1/2 collas pagarinājums - EXT-1/2IN-L125MM - 2

1/2 collas pagarinājums

1/2 collas pagarinājums
EXT-1/2IN-L125MM

Izstr. nr. 0712138105

EAN 4024835711005

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas pagarinājums

Izstr. nr. 0712138105
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
  • Standarts: DIN 3123, ISO 3316

  • Virsma: Hromēta

  • Savienojums: 1/2 collas kvadrātveida ligzda, lodītes fiksācija

  • Gals: 1/2 collas kvadrātveida galviņa
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa (S2)

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala izmērs (S1)

1/2 collas

Gala veids

Ārējais kvadrāts

Garums (L)

125 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

24 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija