1/2 collas sprūdmehānisms Ar rotējošās platformas pārslēgšanu
1/2 collas sprūdmeh.ar pagr.disku un virzienmaiņu
TARKŠATSL-1/2IN-72ZOBI-250MM
Izstr. nr. 07120120
EAN 4048539308767
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kompakta, šaura galva
- Vienkārša virzienmaiņa no pulksteņrādītāju kustības virziena uz pretējo
- Slīpgriezuma kvadrāts — vieglāka ligzdu uzgriežņatslēgas ieliktņu noņemšana
- Nobīdīts sprūdmehānisma korpuss lielākai rokas kustību brīvībai
- Grozāms disks ar 72 smalkiem zobiem, 5° leņķī
- Hromēts, divkomponentu rokturis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/2 collas |
Materiāls | Tērauds |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Zobu skaits | 72 Stck(pcs) |
Garums (L1) | 250 mm |
Sviras garums (L2) | 240 mm |
Roktura garums (L3) | 112 mm |
Roktura diametrs (D1) | 26 mm |
Sprūdmehānisma diametrs (D2) | 37 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 26 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 43 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!