1/2 collas trieciena ligzdas uzgriežņatslēgu komplekts Garām TX ligzdas skrūvēm
1/2 collas trieciena uzgr.atsl., iekš. TX garām
1/2 TRIEC MUCATSL TX 45
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām atslēgām
- Standarts: kvadrātveida atslēga saskaņā ar standarta DIN 3121 prasībām
- Konstrukcija: kalta, iepulēta
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala izmērs | TX45 |
Gala veids | TX |
Garums (L1) | 78 mm |
Asmens garums (L2) | 11,2 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 25 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulēts |