Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/2 collas trieciena ligzdas uzgriežņatslēgu komplekts Garām TX ligzdas skrūvēm

1/2 collas trieciena uzgr.atsl., iekš. TX garām
TRIEC MUCATSLĒGA -1/2IN-GARA-TX80

Izstr. nr. 0715136180
EAN 4058794465389

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2 collas trieciena ligzdas uzgriežņatslēgu komplekts Garām TX ligzdas skrūvēm

Izstr. nr. 0715136180

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām atslēgām

  • Standarts: kvadrātveida atslēga saskaņā ar standarta DIN 3121 prasībām

  • Konstrukcija: kalta, iepulēta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala izmērs

TX80

Gala veids

TX

Garums (L1)

78 mm

Asmens garums (L2)

11,2 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

25 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Pulēts

Maks. griezes moments

1048,3 Nm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija