1/2 collas trieciena ligzdas uzgriežņatslēgu komplekts Sešstūra ligzdas skrūvēm, metriskām, garām
1/2 collas trieciena uzgr.atsl.,iekš.sešst., garām
TRIEC-MUCATSLĒGA-1/2IN-SEŠK-GARA-14MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām triecienatslēgām
- Standarts: Kvadrātveida atslēga saskaņā ar standarta DIN 3121 prasībām
- Konstrukcija: kalta, pulēta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/2 collas |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala izmērs | 14 mm |
Gala veids | Sešstūra ligzda |
Garums (L1) | 78 mm |
Asmens garums (L2) | 24 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 25 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Pulēts |