1/4" T veida rokturis
T veida rokturis, 1/4"
ROKTURIS-T-1/4IN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Bīdāms rokturis: ar fiksācijas lodīti
- Konstrukcija: hromētas, pulētas
- Roktura lietojums: T vai L veidā
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Virsma | Hromēts |
Materiāls | Tērauds |
Garums (L1) | 115 mm |
Galvas augstums (B1) | 15,5 mm |
Galvas platums (A) | 14 mm |
Roktura diametrs (D) | 6 mm |