Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/4 collas Tx mucatslēga, īsa - 1/4" ATSLĒGA  TX15 1/4 collas Tx mucatslēga, īsa - 1/4" ATSLĒGA  TX15
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 collas Tx mucatslēga, īsa - 1/4" ATSLĒGA  TX15 - 1
1/4 collas Tx mucatslēga, īsa - 1/4" ATSLĒGA  TX15 - 2

1/4 collas Tx mucatslēga, īsa

1/4" ATSLĒGA TX15

Izstr. nr. 071511315

EAN 4011231726474

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collas Tx mucatslēga, īsa

Izstr. nr. 071511315
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
Piedziņa

1/4 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala veids

TX

Gala izmērs

TX15

Garums (L1)

32 mm

Asmens garums (L2)

12 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

12 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija