1/4 collas dinamometriskā atslēga
Dinamometriskā atslēga, 4–20 Nm
DINAMOATSLĒGA-1/4IN-(4-20NM)
Izstr. nr. 071471 20
EAN 4011231722964
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar pārslēdzamu kvadrātveida atslēgu
- ± 3% iestatījuma vērtības precizitāte atbilstoši standarta ISO 6789:2003 prasībām
- Vienkārša un precīza iestatīšana, griežot rokturi
- Smalku zobu sprūdmehānisma galva (72 zobi) darbam visgrūtāk pieejamās vietās
- Mērogošana ņūtonmetros (Nm) un arī spēka mārciņās uz kvadrātpēdu
- Akustiskā un taustāmā griezes momenta aktivizēšana novērš skrūvju pārvilkšanu
- Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību
- Ar kalibrācijas sertifikātu
Piezīme
- Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību.
- Dinamometriskās atslēgas ir precīzi darbarīki, kas regulāri jāpārbauda ar piemērotu mērierīci, un, ja nepieciešams, jāregulē. Mēs iesakām veikt kalibrēšanu, vismaz reizi gadā
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons | 4-20 Nm |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas) | 40-180 lbf.in |
Var lietot pievilkšanai uz labo pusi | Jā |
Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi | Nē |
Skalas vērtības griezes moments | 1 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Garums (L1) | 220 mm |
Sviras garums (L2) | 205 mm |
Sprūdmehānisma galvas augstums (B1) | 17 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 25 mm |
Roktura diametrs (D1) | 40 mm |