Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/4 collas urbju turētājs, magnētisks

Urbju tur. E 6.3 (1/4) magn., vienai rokai, tievs
TURE-UZGAL.-MAGN-1/4IN-L66MM

Izstr. nr. 0614176638

EAN 4050641636546

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collas urbju turētājs, magnētisks

Izstr. nr. 0614176638
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
Urbju turētājs ar vienas rokas ātrās nomaiņas funkciju

Ļoti ātra un vienkārša uzgaļu nomaiņa


Ātrās nomaiņas funkcija ar vienu roku: Viegli nospiediet pogu, lai izvirzītu uzgali uz priekšu.



Piekļūstiet dziļām un grūti aizsniedzamām skrūvju galvām


Ļoti plāna konstrukcija (∅ maks. 10,5 mm)



Uzgaļiem ar sešstūra galvu saskaņā ar DIN 3126

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/4 collas

Piedziņas veids

Sešstūris

Gala izmērs

1/4 collas

Gala veids

Sešstūra ligzda

Garums (L)

66 mm

Asmens garums (L1)

40 mm

Uzmavas diametrs (D)

10,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija