Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa - 1/4" MUCACL 12 MM 1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa - 1/4" MUCACL 12 MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa - 1/4" MUCACL 12 MM - 1
1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa - 1/4" MUCACL 12 MM - 2

1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa

1/4 collu metriskā uzgriežņu atslēga, īsā sešstūra
1/4" MUCACL 12 MM

Izstr. nr. 0713111112

EAN 4024835397940

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa

Izstr. nr. 0713111112
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
  • Virsma: hromēta, pulēta

  • Savienojums: 1/4 collu kvadrātveida ligzda, lodes fiksācijas rieva

  • Uzgalis: sešstūra galvai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/4 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Visu montāžas plākšņu platums

12 mm

Garums (L1)

22 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

16,9 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

16,9 mm

Dizains

Īss

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

10 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija