1/4 collu uzgriežņu atslēgas ieliktnis, metriskais īsa
1/4 collu metriskā uzgriežņu atslēga, īsā sešstūra
1/4" MUCACL 6 MM
Izstr. nr. 0713111106
EAN 4024835397797
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta, pulēta
- Savienojums: 1/4 collu kvadrātveida ligzda, lodes fiksācijas rieva
- Uzgalis: sešstūra galvai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Visu montāžas plākšņu platums | 6 mm |
Garums (L1) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 9,3 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 11,9 mm |
Dizains | Īss |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 6 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |