1/4" reversējams sprūdmehānisms ar sviru, ar aizsardzību no putekļiem
Sviras sprūdmehānisms 1/4", ar aizsardzību no putekļiem
TARKŠATSL-1/4IN-136MM
Izstr. nr. 071201403
EAN 4053479474830
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sprūdmehānisms ar aizsardzību no putekļiem, kas nodrošina izturību pat sarežģītos darba apstākļos.
- Savienojums: 6,3-1/4"
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Reversējama svira, lai iestatītu griešanās virzienu (pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam)
- Forma: Sprūdmehānisma korpuss ar padziļinājumu centrā lielākai kustības brīvībai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēta satīna apdare ar izteiktu spīdumu |
Dizains | Ar 72 zobiem – 5 grādu rotācijas leņķis |
Garums (L1) | 136 mm |
Garums 2 (L2) | 125 mm |
Garums 3 (L3) | 61 mm |
Diametrs (D1) | 16 mm |
Diametrs 2 (D2) | 21 mm |
Platums (B1) | 13 mm |
Platums 2 (B2) | 22 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
IP aizsardzības klase | IP 5X |