1/4" sprūdmehānisms ar lodveida galvu Trīs vienā (3 in 1)
1/4" sprūdmehānisms ar lodveida galvu
TARKŠATSL-1/4IN-145MM
Izstr. nr. 071201405
EAN 4050642729209
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Var izmantot kā parasto sprūdmehānismu, kā skrūvgriezi vai kā T veida rokturi
- Universāls sprūdmehānisms ar lodveida galvu un maināmu rokturi
- Gals: 6,3-1/4" ārējais kvadrāts
- Standarts: DIN 3122, ISO 3315
- Galva: 72 zobi, 5° rotācijas leņķis, 270° grozāms savienojums
- Rokturis: Divkomponentu taisns rokturis vai 90° regulējams T veida rokturis
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Garums (L1) | 145 mm |
Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2) | 26,5 mm |
Sprūdmehānisma diametrs (D2) | 20 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!