1/4" universālas uzgriežņu atslēgas ieliktnis divpadsmit stūru, universāls profils
1/4" universāla profila uzgriežņu atslēga
MUCATSLĒGA -1/4IN-UNIVER-9MM
Izstr. nr. 071311309
EAN 4038898924371
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās


Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Pieciem visbiežāk izmantotajiem skrūvju galvu veidiem
- Ārkārtīgi kvalitatīvas vairāku ligzdu uzgriežņu atslēgas ar ilgu darbmūžu
- Virsma: Hromēta, pulēta
- Savienojums: 1/4" kvadrātveida ligzda
- Gals: divpadsmit stūru, vairāki profili
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Universālais profils ir piemērots pieciem visbiežāk izmantotajiem skrūvju galvu veidiem. Viens komplekts visām vajadzībām:
- Sešstūra, metrisks
- Kvadrātveida, metrisks
- Divpadsmit stūru, metrisks
- Sešstūra, angļu mērvienību sistēma
- TX galva
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Galva ar divpadsmit pusēm, daudzveidīgs profils |
Visu montāžas plākšņu platums | 9 mm |
Garums (L1) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 13,4 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 13,4 mm |
Dizains | Īss |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 7 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |