1/4" uzgriežņu atslēga Iekšējām 5 zvaigžņu skrūvēm
1/4" uzgriežņu atslēga, iekšēja 5 zvaigžņu
MUCATSLĒGA 1/4IN-5STAR-IEKŠ-SZ27
Izstr. nr. 0715113927
EAN 4045989049271
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Konstrukcija: hromēta, matēta
- Savienojums: 1/4" lodītes gropes fiksācija
- Gals: 5 zvaigžņu profils ar atveri
- Ģeometrija: īsa
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Īpašs profils ar atveri montāžai:
- Temperatūras sensori, gaisa plūsmas sensori un modernas dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmas
- Gaisa spilvena sistēma (DC)
- Slēdžu skapji radiopārraides mastos
- Sānu spoguļi (Mercedes-Benz C, E, S klase)
- Imobilaizera vadības bloks
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Piecas zvaigznes ar atvērumu |
Gala izmērs | 5star SZ27 |
Garums (L1) | 37 mm |
Asmens garums (L2) | 17,5 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 12 mm |
Dizains | Īss |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |