1/4" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm
1/4" uzgriežņu atslēga, ārēja, TX,
MUCATSLĒGA -1/4IN-EXTX-E10
Izstr. nr. 071511210
EAN 4011231726313
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta
- Savienojums: 1/4" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: TX galvas skrūvēm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Ārējam TX |
Gala izmērs | E10 |
Garums (L1) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 11,3 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 12 mm |
Virsma | Hromēts |