1/4" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, TX galva Ārējām TX skrūvēm
1/4" uzgriežņu atslēga, ārēja, TX,
MUCATSLĒGA -1/4IN-EXTX-E8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta
- Savienojums: 1/4" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: TX galvas skrūvēm
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Ārējam TX |
Gala izmērs | E8 |
Garums (L1) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 9,6 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 12 mm |
Virsma | Hromēts |