1/4" uzgriežņu atslēgas ieliktnis, collās īss
1/4" uzgriežņu atslēga, sešstūra, īsa
MUCACL-1/4IN-ĪSA-HEX-WS3/16IN
Izstr. nr. 0713111202
EAN 4024835398091
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta, pulēta
- Savienojums: 1/4" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Visu montāžas plākšņu platums | 3/16 collas |
Garums (L1) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 7,9 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 11,9 mm |
Dizains | Īss |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |