1/4 collas adapteris “divi vienā”
Uzgaļu turētājs E 6.3
TURE UZGAL. QCCHUK 2IN1 L60MM
Izstr. nr. 0614176636
EAN 4046777564358
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mucatslēgu un uzgaļu adapteris vienā instrumentā
- Ar vienkāršu bīdīšanas kustību uzmavu var izmantot kā uzgriežņu atslēgas adapteri un uzgaļu turētāju
- 1/4 collas turētājs E 6.3 1/4 collas kvadrātveida mucatslēgām vai 1/4 collas sešstūrveida uzgaļiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | E 6.3 (1/4 collas) |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Gala veids | Sešstūra ligzda un ārējais četrstūris |
Garums (L) | 60 mm |
Asmens garums (L1) | 26 mm |
Uzmavas diametrs (D) | 13 mm |