1/4 collas mucatslēgu komplekts sešstūra, ar magnētu
Sešstūra mucatslēga E 6.3 (1/4")
UZGA MAGNET 1/4" 7MM
Izstr. nr. 0614176714
EAN 4011231509732
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- 1/4 collas, E 6.3
- Garums: 51 mm
- Materiāls: Hroma-vanādija tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 7 mm |
Piedziņa | E 6.3 (1/4 collas) |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Garums (L) | 51 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums līdz magnētam (l) | 2,8 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D) | 11,8 mm |