1/4 collas muciņa
1/4 collas metriskā muciņatslēga, garā sešstūra
1/4"SEŠK-MUCATSLĒGA-GARA 7MM ZEBRA
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: Hromēta, pulēta
- Savienojums: 1/4 collas kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija
- Gals: Sešstūra galviņai
Datu lapas(X)
Skrūvsavienojumi ar kniedēm, vītņstieņiem
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Visu montāžas plākšņu platums | 7 mm |
Garums (L1) | 50 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 10,8 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 11,9 mm |
Dizains | Garš |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 16 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |