1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma
1/4 collas muciņatslēga ar sešstūra ligzdu
MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS5
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta, pulēta/matēta
- Savienojums: 1/4 collas kvadrātveida savienojums, lodītes gropes fiksācija
- Gals: sešstūra ligzdai, DIN 7422
Datu lapas(X)
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Iekšējai sešstūra ligzdai |
Gala izmērs | 5 mm |
Garums (L1) | 32 mm |
Asmens garums (L2) | 12 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 12 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |