Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma - MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS7 1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma - MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS7
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma - MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS7 - 1
1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma - MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS7 - 2

1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma

1/4 collas muciņatslēga ar sešstūra ligzdu
MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS7

Izstr. nr. 071511507

EAN 4049557173443

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma

Izstr. nr. 071511507
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
  • Virsma: hromēta, pulēta/matēta

  • Savienojums: 1/4 collas kvadrātveida savienojums, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: sešstūra ligzdai, DIN 7422
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/4 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala veids

Sešstūra ligzdai

Gala izmērs

7 mm

Garums (L1)

32 mm

Asmens garums (L2)

12 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

12 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija