1/4 collas muciņa Sešstūra ligzdai, metriskā sistēma
1/4 collas muciņatslēga ar sešstūra ligzdu
MUCATSLĒGA 1/4IN-INHEX-WS8
Izstr. nr. 071511508
EAN 4011231726801
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Virsma: hromēta, pulēta/matēta
- Savienojums: 1/4 collas kvadrātveida savienojums, lodītes gropes fiksācija
- Gals: sešstūra ligzdai, DIN 7422
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1/4 collas |
Piedziņas veids | Iekšējais kvadrāts |
Gala veids | Sešstūra ligzdai |
Gala izmērs | 8 mm |
Garums (L1) | 32 mm |
Asmens garums (L2) | 12 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 12 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |