Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/4 collas muciņa, metriskā īsa - 1/4" MUCACL 14 MM 1/4 collas muciņa, metriskā īsa - 1/4" MUCACL 14 MM
´
1/4 collas muciņa, metriskā īsa - 1/4" MUCACL 14 MM - 1
1/4 collas muciņa, metriskā īsa - 1/4" MUCACL 14 MM - 2

1/4 collas muciņa, metriskā īsa

1/4 collas metriskā muciņatslēga, īsā sešstūra
1/4" MUCACL 14 MM
ZEBRA

Izstr. nr. 0713111114
EAN 4024835398008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collas muciņa, metriskā īsa

Izstr. nr. 0713111114
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
  • Virsma: Hromēta, pulēta

  • Savienojums: 1/4 collas kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: Sešstūra galviņai
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1/4 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Visu montāžas plākšņu platums

14 mm

Garums (L1)

22 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

19,6 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

19,6 mm

Dizains

Īss

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

11 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija