1/4 collas tarkšķatslēga Ar virzienmaiņas sviru
1/4 collas svira ar sprūdmehānismu
TARKŠATSL-1/4IN-135MM
Izstr. nr. 071201401
EAN 4050382117465
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās



Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Izturīgs tarkšķa mehānisms, ērta mucatslēgas noņemšana
- Ātra, vienkārša virziena maiņa no pulksteņrādītāju kustības virziena uz pretējo
- Ērts un ātrs mucatslēgas noņemšanas mehānisms
- Pazemināta, aizsargāta virzienmaiņas svira un nobīdīts tarkšķa mehānisma korpuss lielākai rokas kustību brīvībai
- Tarkšķa mehānisms ar 48 zobiem; pagriešanas leņķis: 7,5°
- Garums: 135 mm
- Hromēts, divkomponentu rokturis
DIN 3122, ISO 3315
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | 1/4 collas |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Dizains | Ar 48 zobiem |
Garums (L1) | 135 mm |
Materiāls | Tērauds |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!