Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM 1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM 1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM 1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM 1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM 1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM - 1
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM - 2
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM - 3
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM - 4
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM - 5
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga - TARKŠATSL-1/4IN-L100MM - 6

1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga

TARKŠATSL-1/4IN-L100MM

Izstr. nr. 07120145

EAN 4049557634470

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collas uzgaļu tarkšķatslēga

Izstr. nr. 07120145

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Gals: 1/4 collas sešstūra galvas atslēga saskaņā ar standarta DIN 3126-C 6.3 un E 6.3 prasībām

  • Galva: Ļoti kompakta tarkšķa sistēmas galva, smalks zobojums, 64 zobi

  • Virsma: Hromēta

  • Divkomponentu rokturis, ārkārtīgi kompakta konstrukcija, 10° leņķī

  • Ļoti izturīga konstrukcija, maks. griezes moments: 40 Nm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

C 6,3 (1/4 collas)

Gala veids

Ārējam sešstūrim

Sprūdmehānisma galvas augstums

10 mm

Sprūdmehānisma diametrs

16,6 mm

Roktura biezums

10,5 mm

Roktura platums

15 mm

Garums

100 mm

Virsma

Hromēts

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija