Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1 collas trieciena uzgriežņu atslēga Sešstūra, metriskā, īsā

1 collas triec.uzgr.atslēg., metr., sešst., garā
TRIEC-MUCATSLĒGA-1IN-GARA-WS27

Izstr. nr. 071415127

EAN 4011231711234

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1 collas trieciena uzgriežņu atslēga Sešstūra, metriskā, īsā

Izstr. nr. 071415127
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
  • Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām atslēgām

  • Standarts: Kvadrātveida atslēga saskaņā ar standarta DIN 3121 prasībām

  • Konstrukcija: kalta, iepulēta
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1 colla

Visu montāžas plākšņu platums

27 mm

Garums (L1)

90 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

46 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

54 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

16 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija