1 collas trieciena uzgriežņu atslēga Sešstūra, metriskā, īsā
1 collas triec.uzgr.atslēg., metr., sešst., garā
TRIEC-MUCATSLĒGA-1IN-GARA-WS55
Izstr. nr. 071415155
EAN 4011231711333
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām atslēgām
- Standarts: Kvadrātveida atslēga saskaņā ar standarta DIN 3121 prasībām
- Konstrukcija: kalta, iepulēta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1 colla |
Visu montāžas plākšņu platums | 55 mm |
Garums (L1) | 105 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 80 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 54 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 28 mm |