Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1" mucatslēga metriska, divpadsmit stūru, īsā

1" mucatslēga, metriskā, divpadsmit stūru
MUCATSLĒGA -1IN-ĪSA-12PT-WS70

Izstr. nr. 0714151170

EAN 4046778661254

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1" mucatslēga metriska, divpadsmit stūru, īsā

Izstr. nr. 0714151170
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
  • Standarts: DIN 3124, ISO 2725

  • Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta

  • Savienojums: 1" kvadrātveida ligzda, ar fiksācijas tapu

  • Gals: Divpadsmit stūru
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņa

1 colla

Visu montāžas plākšņu platums

70 mm

Gala veids

Galva ar divpadsmit pusēm

Garums (L1)

93 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

94 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

68 mm

Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t)

45 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija