1" mucatslēga metriska, divpadsmit stūru, īsā
1" mucatslēga, metriskā, divpadsmit stūru
MUCATSLĒGA -1IN-ĪSA-12PT-WS75
Izstr. nr. 0714151175
EAN 4046778661278
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Standarts: DIN 3124, ISO 2725
- Virsma: Hromēta, slīpēta/matēta
- Savienojums: 1" kvadrātveida ligzda, ar fiksācijas tapu
- Gals: Divpadsmit stūru
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1 colla |
Visu montāžas plākšņu platums | 75 mm |
Gala veids | Galva ar divpadsmit pusēm |
Garums (L1) | 97 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 100 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 68 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 48 mm |