1" triecienizturīga mucatslēga Sešstūra, metriskā, īsā
1" triecienizturīga mucatslēga, metriskā, sešstūra, īsā
TRIEC-MUCATSLĒGA-1IN-ĪSA-WS42
Izstr. nr. 071415 42
EAN 4011231711135
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Piemērots visiem standarta pneimatiskajiem un elektriskajiem trieciena instrumentiem.
- Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Konstrukcija: kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 1 colla |
Visu montāžas plākšņu platums | 42 mm |
Garums (L1) | 68 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 64 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 54 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 24 mm |