12 V litija jonu akumulatora palaišanas ierīce LB 600
12V litija-jonu palaiš. ierīce Booster LB 600
PIESTARTĒŠANAS IEKĀRTA-LB600-12V LI-ION
Izstr. nr. 0772070005
EAN 4099618653018
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Profesionāla, jaudīga palaišanas ierīce. Normālos ārējos apstākļos ļauj iedarbināt visus transportlīdzekļus ar sistēmas spriegumu 12 V
Kvalitāte, veiktspēja un dizains
- Iebūvēts jaudīgs akumulators ar iedarbināšanas jaudu līdz 600 A
- Aprīkots ar drošāko un izturīgāko litija jonu akumulatoru tehnoloģiju
- Pārslēgšanas režīms nodrošina papildu jaudas palielinājumu dziļi izlādētiem akumulatoriem
- Izturīgs plastmasas/gumijas korpuss elegantā matēti melnā dizainā
Intuitīvs un viegli lietojams
- Integrēts pārnēsāšanas rokturis un skavas turētājs abās pusēs nodrošina maksimālu pārnesamību
- Vienkārša pieslēgšana, pateicoties ergonomiskajām skavām un 43 cm garajam kabelim (ieskaitot skavas)
- Iekšējā akumulatora uzlādes statuss tiek parādīts LED displejā
- Minimālistisks vadības panelis ar vienkāršu dizainu
- Integrēta LED lampiņa
Drošība bez kompromisiem
- Nav ugunsgrēka riska, pateicoties litija jonu akumulatoram, nedegošam korpusa materiālam un iekšējam drošinātājam
- Elektronikas iekšējais dizains ar vairākkārtēju aizsardzību nodrošina pilnīgi drošu darbību
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Var lietot ar maks. kubatūru | 0 cm³ |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 7000 mAh |
Maks. strāva | 1400 A |
Nominālā strāva | 600 A |
Stieples šķērsgriezums | 13,3 mm² |
Platums x augstums x dziļums | 68 x 194 x 283 mm |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li-FePO4 |
Uzlādējams akumulators/pastāvīgi uzstādīts akumulators | Jā |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 1 Stck(pcs) |
Korpusa materiāls | ABS/TPE/metāls |
Krāsa | Pelēks, Melns |
Displejs | 4 rindu LCD |