1 collas triecienizturīga muciņatslēga
1" triecienizt. muciņatsl., metriskā, sešst., garā
TRIEC-MUCATSLĒGA-1IN-GARA-WS34
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām triecienatslēgām
- Standarts: Kvadrātveida atslēga saskaņā ar standarta DIN 3121 prasībām
- Konstrukcija: Kalta, pulēta
Datu lapas(X)
Piedziņa | 1 colla |
Visu montāžas plākšņu platums | 34 mm |
Garums (L1) | 90 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 54 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2) | 54 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums (t) | 20 mm |