Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

2000. sērijas ātrais savienojums ar ārējo vītni

Ātrs savienotājs ar spraudņa tipa vītni, 2000. sērija 
SAV-QCKACTION-PN-S2000-ET-R1/2IN

Izstr. nr. 0699100312

EAN 4049557340593

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
2000. sērijas ātrais savienojums ar ārējo vītni

Izstr. nr. 0699100312

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 3 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot ierīces, kas patērē saspiestu gaisu, tādējādi palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Ergonomiskas formas fiksācijas uzmava


Tā nodrošina stabilu satvērienu un novērš komponenta izslīdēšanu.



Neliels savienošanas spēks ļauj darboties ar vienu roku.


Vienkāršai, ātrai un drošai pievienošanai un atvienošanai nepieciešams tikai minimāls spēks.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Cietinātas fiksācijas uzmavas


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam



Atklātās virsmas ir hromētas, niķelētas vai cinkotas.


Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos



2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Euro profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem.



Materiāls: tērauds

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Savienojuma vītne

ET R 1/2 collas

Garums (L)

56 mm

Ārējais diametrs (D)

23 mm

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

22 mm

Plūsmas jauda

2,1 l/min

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-20 to 100 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija