2000. sērijas ātrais savienojums ar ārējo vītni
Ātrs savienotājs ar spraudņa tipa vītni, 2000. sērija
SAV-QCKACTION-PN-S2000-ET-R3/8IN
Izstr. nr. 0699100338
EAN 4049557340586
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.
Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot ierīces, kas patērē saspiestu gaisu, tādējādi palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.
Ergonomiskas formas fiksācijas uzmava
Tā nodrošina stabilu satvērienu un novērš komponenta izslīdēšanu.
Neliels savienošanas spēks ļauj darboties ar vienu roku.
Vienkāršai, ātrai un drošai pievienošanai un atvienošanai nepieciešams tikai minimāls spēks.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte
Cietinātas fiksācijas uzmavas
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam
Atklātās virsmas ir hromētas, niķelētas vai cinkotas.
Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos
2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.
Euro profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem.
Materiāls: tērauds
Datu lapas(X)
Savienojuma vītne | ET R 3/8 collas |
Garums (L) | 61 mm |
Ārējais diametrs (D) | 23 mm |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 20 mm |
Plūsmas jauda | 2,1 l/min |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -20 to 100 °C |