2C super asknaibles
2C super asknaibles
ASKNAIBLES-SUPERKNIPS-SR
Izstr. nr. 071407 544
EAN 4058794069235
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precīzas knaibles precīzam darbam
- Standarts: DIN ISO 9654
- Ergonomisks divu komponentu rokturis
- Apvienojumā ar nerūsējoša tērauda kniedi, atvēršanas atsperi un atvēršanas ierobežotāju
- Tīra griešana. Precīza slīpēšana asiem griezumiem pie malas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Garums | 125 mm |
Spīļu platums | 13,5 mm |
Griezējmalas garums | 9 mm |
Spaiļu biezums | 7,5 mm |
Min./maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda | 0,2-1,6 mm |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 1,2 mm |
Materiāls | Instrumentu tērauds |
Dizains | Normāls galvas izmērs |
Virsma | Pulēts |