Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

3/4 collu uzgaļu turētājs

3/4" TRIEC. UZG.TUR.

Izstr. nr. 576714 300

EAN 4056807030562

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
3/4 collu uzgaļu turētājs

Izstr. nr. 576714 300
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
Augstas kvalitātes elektrisko urbju savienotājs ar 3/4 collu uzgali nodrošina efektīvu jaudas pārnesi. 16 mm urbja uzgaļa savienojums nodrošina izturību un uzticamību.

Šis 3/4 collu uzgaļu turētājs nodrošina drošu stiprinājumu elektriskajiem uzgaļiem. Ar šo 16 mm uzgaļu savienojumu var ērti un ātri pāriet uz dažādiem instrumentiem. Produkts ir paredzēts lietošanai mašīnām vai iekārtām, nodrošinot lietotājam drošību un lietošanas ērtumu jebkurā pielietojumā.



  • Elektrisko uzgaļu savienojums ar 3/4 collu uzgali

  • Urbju uzgaļu savienojums 16 mm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Piedziņa

3/4 collas

Visu montāžas plākšņu platums

16 mm

Garums (L1)

52 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

44 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

32 mm

Materiāls

Tērauds

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Sešstūra formas triecienizturīgs uzgalis, 6 sešstūra uzgalis

HEX UZGALIS 14MM

Augstas kvalitātes sešstūra formas triecienizturīgs uzgalis ar 16 mm kakliņu, piemērots uzgaļu turētājam 5767 14 300. Lieliska izvēle profesionāļiem, kuriem nepieciešams izturīgs un precīzs instruments.
x 1 gab.
Sešstūra formas triecienizturīgs uzgalis, 6 sešstūra uzgalis

HEX UZGALIS 17MM

Augstas kvalitātes sešstūra formas triecienizturīgs uzgalis ar 16 mm kakliņu, piemērots uzgaļu turētājam 5767 14 300. Lieliska izvēle profesionāļiem, kuriem nepieciešams izturīgs un precīzs instruments.
x 1 gab.
Sešstūra formas triecienizturīgs uzgalis, 6 sešstūra uzgalis

HEX UZGALIS 19MM

Augstas kvalitātes sešstūra formas triecienizturīgs uzgalis ar 16 mm kakliņu, piemērots uzgaļu turētājam 5767 14 300. Lieliska izvēle profesionāļiem, kuriem nepieciešams izturīgs un precīzs instruments.