3/4" triecienizturīga mucatslēga Iekšējā sešstūra galvas formas skrūvēm, metriskas, garas
3/4" triecienizturīga mucatslēga, sešstūra, garā
TRIEC-3/4IN-SEŠK-GARŠ-19MM
Izstr. nr. 071414 519
EAN 4058794465976
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Der visām parastajām pneimatiskajām un elektriskajām trieciena atslēgām.
- Standarts: Kvadrāts, saskaņā ar standartu DIN 3121
- Kalta
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Piedziņa | 3/4 collas |
Visu montāžas plākšņu platums | 19 mm |
Garums (L1) | 100 mm |
Asmens garums (L2) | 22 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1) | 44 mm |